Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz ELV 28L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14307084
  • Hersteller:101530
Image 1
- Einstellbare L-Verschraubung mit Schaft
- L- und S-Reihe
- Komplett (ELV) oder ohne Mutter und Schneidring (XELV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 270.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ELV
Bezeichnung
EVL28L
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0
Anschluss 3
Schaftanschluss
Anschlussmaß 3
28L - M36x2.0
Nenndruck
PN160