Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz ELV 25S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14307081
  • Hersteller:101527
Image 1
- Einstellbare L-Verschraubung mit Schaft
- L- und S-Reihe
- Komplett (ELV) oder ohne Mutter und Schneidring (XELV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 295.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 319.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ELV
Bezeichnung
EVL25S
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Anschluss 3
Schaftanschluss
Anschlussmaß 3
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN400