Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz ELV 10L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14308029
  • Hersteller:101493
Image 1
- Einstellbare L-Verschraubung mit Schaft
- L- und S-Reihe
- Komplett (ELV) oder ohne Mutter und Schneidring (XELV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ELV
Bezeichnung
EVL10L
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Anschluss 3
Schaftanschluss
Anschlussmaß 3
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN315