VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz DKO ELVD 08L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306295
  • Hersteller:101551
Image 1
- Einstellbare L-Verschraubung
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (ELVD) oder ohne Mutter und Schneidring (XELVD)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL08L
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Anschluss 3
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 3
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN500