VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) DKO XGEDV 25S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14314857
  • Hersteller:231822
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GEDV
Bezeichnung
DA25S DKO V -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN420