Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Anschweißkegel mit O-Ring SKA 22L x 2 OD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14310154
  • Hersteller:202772
Image 1
- Gerader Anschweißkegel für Rohr
- Abdichtung durch O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
SKA OD
Bezeichnung
SKA22Lx2V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN160