Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Anschweißkegel mit O-Ring SKA 20S x 3,5 OD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14310150
  • Hersteller:104390
Image 1
- Gerader Anschweißkegel für Rohr
- Abdichtung durch O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
SKA OD
Bezeichnung
SKA20Sx3.5V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Nenndruck
PN400