

CHF 421.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 455.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VINCO |
Typ | 3660 |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A350 LF2 |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 600 |
Material Sitz | RPTFE |