

CHF 51.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 56.00inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.80 | - |
15+ | CHF 36.30 | 29.92% |
30+ | CHF 30.90 | 40.35% |
60+ | CHF 27.30 | 47.30% |
120+ | CHF 26.60 | 48.65% |
240+ | CHF 25.70 | 50.39% |
480+ | CHF 25.00 | 51.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VERSILON |
Typ | VERSILON SE |
Innendurchmesser | 9.6 mm |
Wandstärke | 2.4 mm |
Außendurchmesser | 14.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 3.5 bar |
Min. Biegeradius | 88 mm |
Rollenlänge | 15 m |
Material Seele | FEP |
Temperaturbereich | von -40 bis 77 °C |