

CHF 38.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 41.40inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.30 | - |
15+ | CHF 26.80 | 30.03% |
30+ | CHF 22.90 | 40.21% |
60+ | CHF 20.10 | 47.52% |
120+ | CHF 19.50 | 49.09% |
240+ | CHF 18.90 | 50.65% |
480+ | CHF 18.40 | 51.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VERSILON |
Typ | VERSILON SE |
Innendurchmesser | 6.4 mm |
Wandstärke | 1.6 mm |
Außendurchmesser | 9.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 3.5 bar |
Min. Biegeradius | 50 mm |
Rollenlänge | 15 m |
Material Seele | FEP |
Temperaturbereich | von -40 bis 77 °C |