

CHF 29.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 31.78inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.40 | - |
15+ | CHF 20.60 | 29.93% |
30+ | CHF 17.70 | 39.80% |
60+ | CHF 15.50 | 47.28% |
120+ | CHF 15.10 | 48.64% |
240+ | CHF 14.60 | 50.34% |
480+ | CHF 14.20 | 51.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VERSILON |
Typ | VERSILON SE |
Innendurchmesser | 4.8 mm |
Wandstärke | 1.6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck | 4.5 bar |
Min. Biegeradius | 38 mm |
Rollenlänge | 15 m |
Material Seele | FEP |
Temperaturbereich | von -40 bis 77 °C |