

CHF 69.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 75.24inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.60 | - |
15+ | CHF 48.70 | 30.03% |
30+ | CHF 41.30 | 40.66% |
60+ | CHF 36.60 | 47.41% |
120+ | CHF 35.50 | 48.99% |
240+ | CHF 34.50 | 50.43% |
480+ | CHF 33.40 | 52.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VERSILON |
Typ | VERSILON SE |
Innendurchmesser | 12.7 mm |
Wandstärke | 3.2 mm |
Außendurchmesser | 19.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 3.5 bar |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Rollenlänge | 15 m |
Material Seele | FEP |
Temperaturbereich | von -40 bis 77 °C |