Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VE |
Typ | 2300 |
Norm | ASME |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB, Vernickelt |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | 6" (150) |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Druckstufe Flansch | Class 150 |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T1, Serie 7 |
Einbaulänge | 267 mm |
Bedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F14 |
Voller Durchgang | Nein |
Dübel Ausführung | Doppel-Expansions Typ |
Dichtung | Multi Seal ERT |
Material Küken | Stahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 20 bar |
Entleerungsanschluss | Ja |
Bleed System | Manual Body Bleed (MBB) |