Eriks
VE

VE Doppel-Expansions Kükenhahn Typ: 2300 Stahl/Stahl/Multi Seal ERT Freies Wellenende Doppel-Expansions Typ Class 150 Flansch 10" (250)

  • ERIKS:14297316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VE
Typ
2300
Norm
ASME
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB, Vernickelt
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Anschluss
Flansch
Nennweite
10" (250)
Druckstufe Artikel
Class 150
Druckstufe Flansch
Class 150
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 7
Einbaulänge
330 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F14
Voller Durchgang
Nein
Dübel Ausführung
Doppel-Expansions Typ
Dichtung
Multi Seal ERT
Material Küken
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20 bar
Entleerungsanschluss
Ja
Bleed System
Manual Body Bleed (MBB)