VDL

VDL Winkel 90° PVC-U 20x1/2" Innengewinde 2.40.020 Druck

  • ERIKS:12669305
  • Hersteller:2.40.020
Image 1
Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
2.40
Form
Ellenbogen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite 2
1/2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C