VDL

VDL Winkel 45° PVC-U PN10 315 2.30.315

  • ERIKS:12976123
  • Hersteller:12976123
Image 1
Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.
Zur Liste hinzufügen

CHF 732.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 791.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
2.30
Form
Ellenbogen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
315 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C