VDL

VDL Übergangsverschraubung PVC-U PN16 75/90 x 3" 3.15.160

  • ERIKS:11023276
  • Hersteller:11023276
Image 1
Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
3.15
Form
Punktstück
Material
PVC-U
Innendurchmesser Anschluss
75 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Nennweite 2
3"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C