Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 3.15 |
Form | Punktstück |
Material | PVC-U |
Innendurchmesser Anschluss | 50 mm |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Nennweite 2 | 2" |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |