CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.90 | - |
5+ | CHF 3.80 | 74.50% |
20+ | CHF 3.15 | 78.86% |
50+ | CHF 2.30 | 84.56% |
100+ | CHF 1.50 | 89.93% |
500+ | CHF 1.15 | 92.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 3.15 |
Form | Punktstück |
Material | PVC-U |
Innendurchmesser Anschluss | 25 mm |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Nennweite 2 | 3/4" |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |