VDL

VDL Übergangsstück PVC-U PN16 63 x2" 3.25.071

  • ERIKS:10047576
  • Hersteller:10047576
Image 1
Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
3.25
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C