VDL

VDL Tankdurchführung PVC-U PN10 90x110 5.16.090

  • ERIKS:10047909
  • Hersteller:5.16.090
Image 1
Hochwertige PVC-U-Tankdurchführung der Marke VDL gemäß DIN 8063 und ISO 727.

Die Tankdurchführung eignet sich zur Herstellung eines Anschlusses durch eine Tankwand hindurch.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
5.16
Form
Tankanschluss
Material
PVC-U
Innendurchmesser Anschluss
90 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Nennweite 2
M113
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C