CHF 92.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 5.16 |
Form | Tankanschluss |
Material | PVC-U |
Nennweite | M113 |
Nennweite 2 | 4" |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 90 mm |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |