CHF 56.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 5.16 |
Form | Tankanschluss |
Material | PVC-U |
Innendurchmesser Anschluss | 63 mm |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 75 mm |
Nennweite 2 | 2.1/2" |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |