CHF 28.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 5.16 |
Form | Tankanschluss |
Material | PVC-U |
Nennweite | 2" |
Innendurchmesser Anschluss 2 | 50 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |