Eriks
VDL

VDL T-Stück Reduziert 90° Serie: 2.03 PVC-U PN16 Klebemuffe 40mmx32mm

  • ERIKS:12976125
  • Hersteller:12976125
Image 1
Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
2.03
Form
T-Stück Reduzier
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVC-U
Anschluss 3 Werkstoff
PVC-U
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C