CHF 3.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 2.03 |
Form | T-Stück Reduzier |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 40 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Anschluss 2 Werkstoff | PVC-U |
Anschluss 3 Werkstoff | PVC-U |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |