CHF 22.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.89inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.10 | - |
10+ | CHF 10.10 | 54.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 2.01 |
Form | T-Stück |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 75 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Anschluss 2 Werkstoff | PVC-U |
Anschluss 3 Werkstoff | PVC-U |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |