CHF 16.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.50 | - |
10+ | CHF 4.80 | 70.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 3.57 |
Form | Schlauchstutzen |
Material | PVC-U |
Innendurchmesser Anschluss | 40 mm |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 40 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 43 mm |
Anschluss | Leimende |
Anschluss 2 | Schlauchstutzen |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
L | 72 mm |