CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.60 | - |
5+ | CHF 5.30 | 61.03% |
10+ | CHF 4.20 | 69.12% |
20+ | CHF 3.15 | 76.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 3.57 |
Form | Schlauchstutzen |
Material | PVC-U |
Nennweite | 1.1/4" |
Innendurchmesser Anschluss | 40 mm |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 43 mm |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Schlauchstutzen |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
L | 72 mm |