VDL

VDL Schlauchtülle PVC-U 3/8''x18/19 3.57.017

  • ERIKS:12976152
  • Hersteller:12976152
Image 1
Mit dieser verklebbaren PVC-U-Armatur der Marke VDL in hochwertiger Industriequalität lässt sich ein Übergang zu einem Schlauch herstellen.

Die Armatur ist gemäß DIN 8063 und ISO 727 hergestellt.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.40

-

5+

CHF 4.00

67.74%

10+

CHF 2.90

76.61%

20+

CHF 1.85

85.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
3.57
Form
Schlauchstutzen
Material
PVC-U
Nennweite
3/8"
Innendurchmesser Anschluss
18 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
19 mm
Innendurchmesser Anschluss 2
18 mm
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Schlauchstutzen
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
L
40 mm