CHF 15.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.80 | - |
5+ | CHF 7.40 | 53.16% |
10+ | CHF 6.30 | 60.13% |
20+ | CHF 5.15 | 67.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 3.57 |
Form | Schlauchstutzen |
Material | PVC-U |
Nennweite | 2" |
Innendurchmesser Anschluss | 60 mm |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 66 mm |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Schlauchstutzen |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
L | 90 mm |