VDL

VDL Schlauchtülle PVC-U 20x22x20 3.57.020

  • ERIKS:11119628
  • Hersteller:11119628
Image 1
Mit dieser verklebbaren PVC-U-Armatur der Marke VDL in hochwertiger Industriequalität lässt sich ein Übergang zu einem Schlauch herstellen.

Die Armatur ist gemäß DIN 8063 und ISO 727 hergestellt.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
3.57
Form
Schlauchstutzen
Material
PVC-U
Innendurchmesser Anschluss
20 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
22 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Schlauchstutzen
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
L
44 mm