VDL

VDL Schlauchtülle PVC-U 2 1/4"x53x50 3.57.052

  • ERIKS:12976156
  • Hersteller:12976156
Image 1
Mit dieser verklebbaren PVC-U-Armatur der Marke VDL in hochwertiger Industriequalität lässt sich ein Übergang zu einem Schlauch herstellen.

Die Armatur ist gemäß DIN 8063 und ISO 727 hergestellt.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
3.57
Form
Schlauchstutzen
Material
PVC-U
Nennweite
2.1/4"
Innendurchmesser Anschluss
50 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
53 mm
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Schlauchstutzen
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
L
80 mm