Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 3.57 |
Form | Schlauchstutzen |
Material | PVC-U |
Innendurchmesser Anschluss | 16 mm |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 16 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 18 mm |
Anschluss | Leimende |
Anschluss 2 | Schlauchstutzen |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
L | 40 mm |