CHF 2.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 3.57 |
Form | Schlauchstutzen |
Material | PVC-U |
Innendurchmesser Anschluss | 12 mm |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 12 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 14 mm |
Anschluss | Leimende |
Anschluss 2 | Schlauchstutzen |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
L | 36 mm |