CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.30 | - |
5+ | CHF 3.85 | 68.70% |
10+ | CHF 2.85 | 76.83% |
20+ | CHF 1.80 | 85.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 3.57 |
Form | Schlauchstutzen |
Material | PVC-U |
Nennweite | 1/4" |
Innendurchmesser Anschluss | 12 mm |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 14 mm |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Schlauchstutzen |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
L | 36 mm |