CHF 12.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.40inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.40 | - |
5+ | CHF 4.10 | 66.94% |
10+ | CHF 2.95 | 76.21% |
20+ | CHF 1.95 | 84.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 3.57 |
Form | Schlauchstutzen |
Material | PVC-U |
Nennweite | 1/2" |
Innendurchmesser Anschluss | 20 mm |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 22 mm |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Schlauchstutzen |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
L | 44 mm |