VDL

VDL Schlauchtülle PVC-U 1 1/2"x34x31 3.57.034

  • ERIKS:12976154
  • Hersteller:12976154
Image 1
Mit dieser verklebbaren PVC-U-Armatur der Marke VDL in hochwertiger Industriequalität lässt sich ein Übergang zu einem Schlauch herstellen.

Die Armatur ist gemäß DIN 8063 und ISO 727 hergestellt.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
3.57
Form
Schlauchstutzen
Material
PVC-U
Nennweite
1.1/2"
Innendurchmesser Anschluss
31 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
34 mm
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Schlauchstutzen
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
L
63 mm