VDL

VDL Reduzierung PVC-U 50/40x32 3.92.052

  • ERIKS:10046586
  • Hersteller:10046586
Image 1
Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
3.90
Form
Reduzierstück
Material
PVC-U
Innendurchmesser Anschluss
40 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C