Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 3.90 |
Form | Reduzierstück |
Material | PVC-U |
Innendurchmesser Anschluss | 25 mm |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss | Leimende/Leimmuffe |
Anschluss 2 | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |