VDL

VDL Reduzierung PVC-U 32/25x16 3.92.032

  • ERIKS:12976134
  • Hersteller:12976134
Image 1
Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
3.90
Form
Reduzierstück
Material
PVC-U
Innendurchmesser Anschluss
25 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C