VDL

VDL Reduziernippel PVC-U PN16 Aussengewinde 1.1/4" - Innengewinde 1/2" 3.11.039

  • ERIKS:12976196
  • Hersteller:12976196
Image 1
Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
3.11
Form
Übergangsring
Material
PVC-U
Nennweite
1.1/4"
Nennweite 2
1/2"
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C