Eriks
VDL

VDL Losflansch Serie: 3.72 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN32 40mm

  • ERIKS:11119425
  • Hersteller:11119425
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
3.72
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PVC-U
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
51 mm
Lochkreis
95 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
18 mm
Dicke Flansch
15 mm
Farbe
Grau