Eriks
VDL

VDL Losflansch Serie: 3.72 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN300 315mm

  • ERIKS:11109107
  • Hersteller:11109107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
3.72
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PVC-U
Nennweite
DN300
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
315 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
345 mm
Lochkreis
400 mm
Anzahl Schraublöcher
12
Durchmesser Bolzenloch
22 mm
Dicke Flansch
36 mm
Farbe
Grau