CHF 113.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 3.72 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Überschubflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PVC-U |
Nennweite | DN200 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 225 mm |
Innendurchmesser Überschiebflansch | 251 mm |
Lochkreis | 295 mm |
Anzahl Schraublöcher | 8 |
Durchmesser Bolzenloch | 22 mm |
Dicke Flansch | 36 mm |
Farbe | Grau |