Eriks
VDL

VDL Losflansch Serie: 3.72 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN20 25mm

  • ERIKS:12976147
  • Hersteller:12976147
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Serie
3.72
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PVC-U
Nennweite
DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
34 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
16 mm
Dicke Flansch
12 mm
Farbe
Grau