CHF 598.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 646.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Übergangsflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PP mit Stahlkern |
Nennweite | DN350 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 355 mm |
Innendurchmesser Überschiebflansch | 376 mm |
Lochkreis | 460 mm |
Anzahl Schraublöcher | 16 |
Durchmesser Bolzenloch | 23 mm |
Dicke Flansch | 52 mm |
Farbe | Schwarz |