Eriks
VDL

VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN300 315mm

  • ERIKS:10042822
  • Hersteller:473109010
Image 1
Aufsteckflansch aus 30 % glasfaserverstärktem Polypropylen mit Stahlkern.
Geeignet für HDPE-, PP-H-, PP-R- und PVDF-Vorschweißbunde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 312.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Übergangsflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP mit Stahlkern
Nennweite
DN300
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
315 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
338 mm
Lochkreis
400 mm
Anzahl Schraublöcher
12
Durchmesser Bolzenloch
22 mm
Dicke Flansch
42 mm
Farbe
Schwarz