Eriks
VDL

VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN200 225mm

  • ERIKS:10042819
  • Hersteller:472209010
Image 1
Aufsteckflansch aus 30 % glasfaserverstärktem Polypropylen mit Stahlkern.
Geeignet für HDPE-, PP-H-, PP-R- und PVDF-Vorschweißbunde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Übergangsflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP mit Stahlkern
Nennweite
DN200
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
225 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
238 mm
Lochkreis
295 mm
Anzahl Schraublöcher
8
Durchmesser Bolzenloch
22 mm
Dicke Flansch
31 mm
Farbe
Schwarz