CHF 102.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Übergangsflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PP mit Stahlkern |
Nennweite | DN200 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 200 mm |
Innendurchmesser Überschiebflansch | 235 mm |
Lochkreis | 295 mm |
Anzahl Schraublöcher | 8 |
Durchmesser Bolzenloch | 22 mm |
Dicke Flansch | 32 mm |
Farbe | Schwarz |